大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ BC
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811747
JBC10G
-
0.18
0.6
10
17
12
30
54
25
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60811756
JBC12G
-
0.34
1
12
20
15
35
63
32
オープン
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60811765
JBC14G
-
0.51
1.25
14
24
17
40
72
36
オープン
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60811774
JBC16G
-
0.75
1.6
16
26
19
45
80
40
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60811783
JBC18G
-
1.15
2.0
18
29
21
53
95
45
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
60811792
JBC20G
-
1.57
2.5
20
31
24
58
104
50
オープン
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811808
JBC22G
-
2.01
3.15
22
34
26
65
117
55
オープン
¥
5,298
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
60811817
JBC6G
-
0.06
0.2
6
11
8
20
36
17
¥
1,300
¥
879
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60811826
JBC8G
-
0.11
0.315
8
14
10
25
45
21
オープン
¥
979
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
14580110
JBC18G【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1.15
2.0
18
29
21
53
95
45
オープン
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください