大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ SB
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811835
JSB20G
2.5
31
24
80
50
20
1.32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811844
JSB22G
3.15
34
26
88
55
22
1.63
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください