大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ SC
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811853
JSC10G
0.6
10
17
12
40
25
0.15
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
60811862
JSC12G
1
12
20
15
48
32
0.24
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
60811887
JSC16G
1.6
16
26
19
64
40
0.55
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60811896
JSC18G
2.0
18
29
21
72
45
0.85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
60811905
JSC20G
2.5
20
31
24
80
50
1.12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811914
JSC22G
3.15
22
34
26
88
55
1.42
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811923
JSC6G
0.2
6
11
8
24
17
0.04
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
60811932
JSC8G
0.315
8
14
10
32
21
0.08
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
60811878
JSC14G
1.25
14
24
17
56
36
0.4
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください