大洋製器工業
強力長シャックル 8t
(1件のレビュー)
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途
荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様
ボルトナット止タイプ
材質
特殊合金鋼
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法d3(mm)
25
寸法B1(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811948
TSL8X200
461-3503
3.17
200
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
60811957
TSL8X250
461-3511
3.62
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください