大洋製器工業
強力長シャックル 脱落防止
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途
荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様
脱落防止捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811966
TSLG-2.5
M20
781-3431
0.8
2.5
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
60811975
TSLG-4
M22
781-3449
1.4
4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください