スーパーブチルテープ片面 50mmX20m

スーパーブチルテープ片面 50mmX20m - マクセル
(1件のレビュー)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。

用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用トラスコ品番497-4883材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)1再生材使用使用内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812167983000-20-50X20黒/シルバー50200.6ポリエステルフィルム+アルミ箔ブチルゴム系
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-25
用途: 資材倉庫、壁水切り部の隙間に
建設業・工事業

昆虫侵入防止の為の隙間塞ぎに使用しました。
100ミリとか、もう少し幅が広いものがあると良いと思います。気温が低い状況での作業だったので、ドライアーで温めながら密着させて貼り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする