曜日別特売

両面スーパーブチルテープ

両面スーパーブチルテープ - マクセル両面スーパーブチルテープ - マクセル
(2件のレビュー)

ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。

用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812194593200-20-50X10ブラック50102.0ポリエチレンネットブチルゴム系
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60812203593300-20-50X7ブラック5073.0ポリエチレンネットブチルゴム系
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-11
用途: 防水

こういう消耗品はあと少しで送料無料という時に
便利です。

対象商品 : 60812194
2021-09-18
用途: 車のデッドニング
製造業

求めていた重量感があり、デッドニングには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする