曜日別特売

全天テープEX-2

全天テープEX-2 - 日東電工全天テープEX-2 - 日東電工

手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。

用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259264EX-2-100751-7530
7,158
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259289EX-2-75751-7556
5,368
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259280EX-2-50751-7548
3,580
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
60812212EX-2-100751-7530
オープン
取扱い終了
60812228EX-2-50751-7548
オープン
取扱い終了
60812237EX-2-75751-7556
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする