綿金剛打ロープドラム巻

綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク
(1件のレビュー)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812377PRCX-1616100綿14.85金剛打ドラム巻
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
60812386PRCX-33003300綿1.74金剛打ドラム巻
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
60812395PRCX-42004200綿1.77金剛打ドラム巻
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
60812404PRCX-52005200綿2.74金剛打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60812413PRCX-62006200綿3.64金剛打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812413
2020-05-21
用途: 漁作業時
成雄丸農・林・水産業

強度は普通で値段も普通でつかいやすさはとても良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする