河原
2段式リフトテーブル KTLシリーズ
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
2段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60813542
KTL-0812-13-05
500
800
1200
¥
575,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813558
KTL-0812-13-1
1000
800
1200
¥
609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813567
KTL-0812-13-2
2000
800
1200
¥
734,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813576
KTL-1020-25-05
500
1000
2000
¥
862,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813585
KTL-1020-25-1
1000
1000
2000
¥
940,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813594
KTL-1020-25-2
2000
1000
2000
¥
1,075,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813603
KTL-1224-30-05
500
1200
2400
¥
997,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813612
KTL-1224-30-1
1000
1200
2400
¥
1,100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60813628
KTL-1224-30-2
2000
1200
2400
¥
1,227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください