曜日別特売

フリーステージ付高所作業用リフター

フリーステージ付高所作業用リフター - 河原

対象物の様々な形状にあわせてスライドテーブルを自由に出し入れかつ固定できますので安全な作業足場を確保できます。
昇降機能付きのため任意の高さで作業することができます。
キャスター付きのため使用しない時には簡単に移動ができます。
操作盤が機上にあるため操作性に優れています。
フリーステージにはブレーキが付いており安全です。

用途大型機械・車輌・航空機の組立工場での作業用の足場として、建設機械・船舶用エンジンの組立、艤装作業用の足場として仕様フリーステージ(手動式スライドテーブル)、機上3面安全手すり、昇降用はしご、固定用アウトリガー、落下防止バルブトラスコ品番827-5559材質SSストローク(mm)フリーステージ:1000(先端荷重110kg)電源(V)三相200ユニット種別内蔵式キャスター移動用150Φ自在キャスター、固定キャスター各2個テーブル高さ(mm)600~2000モーター出力(kW)2.2均等荷重(kg)400テーブル寸法(幅×長さ)(mm)900×2300電源コード(m)3操作方法2PB昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)操作方式2点押しボタン式使用頻度300回/日上昇時間(秒)(50/60Hz)29/25内容量1台
注意
※アウトリガーを効かせてご使用ください。
※使用する床面が硬く平らな場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813698KTL-0923-14-04P
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする