キャニオン
ステンレスワークテーブル
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
高さ(mm)
740
材質
ステンレス(SUS304)
形状
H型枠
均等荷重(kg)
200
天板寸法(mm)
パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60813822
SWT5-609
900
600
¥
425,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813838
SWT5-612
1200
600
¥
482,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813847
SWT5-615
1500
600
¥
503,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813856
SWT5-618
1800
600
¥
568,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813865
SWT5-709
900
750
¥
436,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813874
SWT5-712
1200
750
¥
489,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813883
SWT5-715
1500
750
¥
514,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813892
SWT5-718
1800
750
¥
579,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。