SAMSONG
スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途
牽引作業に適しています
材質(車輪)
スチールホイール、ウレタン
仕様
プレート式、自在ストッパー付
トラスコ品番
795-9681
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)
5.9
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
159×114
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
200
取付穴径P(mm)
10
取付ピッチX×Y(mm)
125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814206
TP6866S-PCI-BB
152
352.8
159×114
125×62(133×86)
200
¥
14,630
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください