曜日別特売

メリー ロングダクトカッタ

メリー ロングダクトカッタ - 室本鉄工
(1件のレビュー)

各種モールや配線ダクトの切断に最適です。
刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。
配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。

用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110内容量1丁
注意
※刃は大変鋭利になっています。ケガをする恐れがありますので、手指で触れないでください。刃の交換時は保護手袋を着用してください。
※刃部の開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでケガをする恐れがありますので、ラチェット部には手指を近づけないでください。
※切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814224LDC110
17,760
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60814224
2024-08-08
用途: 装置配線 盤製作
令和制御テクノス製造業

80mmのダクトも切れ、また価格も他社に比べリーズナブルで良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする