室本鉄工
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途
モール・ダクト等の角度切り、LDC110用
仕様
LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用
トラスコ品番
799-4745
適合機種
LDC110
材質
冷用圧延鋼板
質量(g)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814233
AT-LDC110
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表