PD・JD用ダクトカッター

PD・JD用ダクトカッター - トップ工業PD・JD用ダクトカッター - トップ工業PD・JD用ダクトカッター - トップ工業
トラスコ品番753-8049材質本体:アルミダイカスト、刃:SUS440全長(mm)329質量(g)730刃長(mm)122適合ダクトINABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814242DC-120PJ
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする