ニチフ
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815082
TGV 1.25Y-3.5K-RED
0.3~1.65
22~16
3.7
M3.5
5.6
赤
20.5
オープン
取扱い終了
60815098
TGV 1.25Y-3K-RED
0.3~1.65
22~16
3.2
M3
5.6
赤
20.5
オープン
取扱い終了
60815107
TGV 1.25Y-4N-RED
0.3~1.65
22~16
4.3
M4
6.4
赤
21.9
オープン
取扱い終了
60815116
TGV 2Y-4-BLU
1.04~2.63
16~14
4.3
M4
8
青
21.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表