Flir(フリアーシステムズ)
クランプメーター
(1件のレビュー)
検波方式
真の実効値整流(RMS)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815335
CM78
1000
1000
1000
1000
単4乾電池×6個(付属)
37
40M
110×257×50
630
110
50
257
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815344
CM83
1000
1000
600
600
単4乾電池×6個(付属)
42
99.99k
100×262×49
590
100
49
262
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください