クランプメーター(真の実効値タイプ)

クランプメーター(真の実効値タイプ) - フルーク(FLUKE)クランプメーター(真の実効値タイプ) - フルーク(FLUKE)クランプメーター(真の実効値タイプ) - フルーク(FLUKE)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04397480374(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600600600600単3乾電池×2本(付属)6k388
オープン
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397550323(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600600400-単4乾電池×2本(付属)4k265
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397577375(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600600600600単3乾電池×2本(付属)60k388
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800656323(英語版一般校正証明書付)1セット600600400-単4乾電池×2本(付属)4k265
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800674374(英語版一般校正証明書付)1セット600600600600単3乾電池×2本(付属)6k388
オープン
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800690375(英語版一般校正証明書付)1セット600600600600単3乾電池×2本(付属)60k388
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608153533731台-------
23,800
取扱い終了
返品不可
608153623231台-------
12,000
取扱い終了
返品不可
608153783741台-------
36,200
取扱い終了
返品不可
608153873751台-------
42,800
取扱い終了
返品不可
04397568373(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600600600-単3乾電池×2本(付属)6k370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800665373(英語版校正証明書付)1セット600600600-単3乾電池×2本(付属)6k370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする