ニッサチェイン
ニッケルQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途
鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質
スチール(SWRH62A)
種類
リンク
仕上
ニッケルメッキ仕上げ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815484
P-10115
1セット(8個)
478-8893
5
8
0.8
0.005
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60815493
P-10114
1セット(6個)
478-8885
7
14
1.2
0.01
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
60815502
P-10113
1セット(6個)
478-8877
10
18
1.2
0.01
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください