ニッサチェイン
塩ビ被覆線Sフック
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途
一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
4
寸法D(mm)
5
適合径(Φmm)
(仕上径)5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kg)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815518
A-785
1セット(3個)
-
756-1202
黒
70
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
60815527
A-825
1セット(2個)
80
756-1229
黒
64
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
60815536
A-835
1個
-
756-1245
黒
36
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
60815545
A-780
1セット(3個)
-
756-1199
白
70
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
60815554
A-820
1セット(2個)
-
756-1211
白
64
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
60815563
A-830
1個
-
756-1237
白
36
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください