酒井化学工業
ミナ ミナフォーム1ミリ袋100(口)×150(100袋)
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。
用途
製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
袋タイプ
トラスコ品番
819-3849
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
質量(g)
100
長さ(m)
0.15
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816498
MFB110X100X150(100B)
1
100
0.15
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください