曜日別特売

PE梱包クロス ナチュラル

PE梱包クロス ナチュラル - 萩原工業PE梱包クロス ナチュラル - 萩原工業

クロスシート生地となっており、ストレッチフィルムやポリエチレンフィルムよりも強度があり、梱包材に適した素材です。
片面のみをラミネート加工しており防水性もある事から、幅広い用途で使用出来ます。

用途梱包用クロス、包装用クロス、簡易的カバーなど材質ポリエチレン(PE)ナチュラルトラスコ品番354-7574幅(mm)1800厚さ(mm)0.22質量(kg)20長さ(m)100内容量1本
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816577NC18S0.221800100ポリエチレン(PE)
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする