Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7mm差込 インパクトエクステンションバー 200mm
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(mm[inch])
差込角(inch)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816692
14760-200
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
200
-
¥
4,120
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06923096
14760-100
1/2"(12.7mm)SQ
-
1/2
100
-
¥
3,330
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10319181
14760-75
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
-
75
¥
3,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10319197
14760-125
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
-
125
¥
3,330
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10319206
14760-150
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
-
150
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10319215
14760-175
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
-
175
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10319224
14760-250
1/2"(12.7mm)SQ
-
-
-
250
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24784839
14760-50
1/2"(12.7mm)SQ
12.7[1/2]
-
-
50
¥
3,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください