14760-50 12.7mm差込 インパクトエクステンションバー 200mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784839

12.7mm差込 インパクトエクステンションバー 200mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法L・全長・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
24784839
品番
14760-50
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
50
適合
Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)
150
寸法D(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする