6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420内容量1個
注意
※2023年12月より随時、化粧箱包装に切り替わっております。
※製品の機能や寸法、形状、セット入れ組、トレイについては従来通りで変更ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816753PK2763/6
14,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする