増幅器付直列聴診棒

増幅器付直列聴診棒 - 土牛増幅器付直列聴診棒 - 土牛
(1件のレビュー)
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608175052497230~7107段伸縮
12,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608175142498320~12708段伸縮
12,880
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60817505
2021-07-26
用途: モーター内のベアリング点検に使用しました。
タカダ工業卸売・小売業

伸縮性があるので持ち運びに便利で、ベアリングの音響も十分聞き取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする