曜日別特売

打診棒ロング2000

打診棒ロング2000 - 土牛
(2件のレビュー)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。

用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608175231449
8,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 外壁打診調査
サービス業

使用頻度が高いと、先端部分より伸縮部分が先に壊れることが多い。

対象商品 : 60817523
2024-07-20
用途: 建物調査
建設業・工事業

長くて高いところも調査出来て、耐久度もあります。打診棒はこのメーカーが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする