曜日別特売

標準パイプSPS2010

標準パイプSPS2010 - スペーシア標準パイプSPS2010 - スペーシア標準パイプSPS2010 - スペーシア
(1件のレビュー)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
全長(mm)
肉厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818275SPS2010I27.520100.7アイボリー342-1988
1,087
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818284SPS2010G27.520100.7ダークグレー342-1970
1,087
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60818293SPS2010W27.520100.7オフホワイト342-1961
1,087
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60818275
2023-01-31
用途: 作業台
製造業

この手のパイプは各社から販売されているが、スペーシア製が一番安いです。しかし、鉄の肉厚が他社より薄いので強度が弱いのと、キャスターやローレットナットをかち込む場合は同じメーカのものを使わないと外れる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする