レスキューツール RAPTOR

レスキューツール RAPTOR - レザーマンレスキューツール RAPTOR - レザーマン

医療、レスキュー、消防関係のプロの意見を集約し医療用ハサミをベースにしたマルチツールです。
切味抜群のハサミにレスキュー機能と車載脱出機能を装備したエマージェンシーツールです。
LTJマーク付、25年保証です。

用途レスキュー、防災、車載脱出にセット内容プラスチックホルスターケース材質本体:ステンレス(420HC)、ハンドル:ガラス繊維入りプラスチック質量(g)164機能420HC折り畳みメディカルハサミ、シートベルトカッター、リングカッター、定規(5cm)、酸素ボンベ用レンチ、窓ガラス割り(タングステンカーバイト製)、ポケットクリップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818652RAP-RD820-6613レッド
13,00012,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り2点です
60818634RAP-OR820-6612オレンジ
13,000
取扱い終了
返品不可
60818643RAP-TAN820-6614タン
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする