水密型銅管圧着端子

水密型銅管圧着端子 - 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子 - 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子 - 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子 - 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子 - 3M(スリーエム)

電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。

用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠内容量1個
注意
※可とう軟銅より線などその他導体には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819115CL-1T(適合ケーブル)14、22
721
649
714(税込)
当日出荷
60819124CL-2T(適合ケーブル)38、60
932
839
923(税込)
当日出荷
60819133CL-3T(適合ケーブル)100
3,474
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする