GENTOS
専用充電池 EX-00CB
使用電池
EX-000R専用リチウムイオン充電池
仕様
ランタン・EX-000R専用リチウムイオン充電池
トラスコ品番
819-3909
材質
リチウムイオン
電圧
3.7V
容量
5000mAh
質量(g)
20
電池寿命
充放電約300回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819167
EX-00CB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください