曜日別特売

危険表示用反射テープ 黄/黒

危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒 - マクセル

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。

用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819465965201-00-45X101巻イエロー×ブラック45100.12ガラスビーズ入反射層アクリル系-反射表示・安全用
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60819474965200-00-90X101巻イエロー×ブラック90100.12ガラスビーズ入反射層アクリル系-反射表示・安全用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24888650965201-00-45X101ケース(24巻)イエロー×ブラック45100.12--3.9N/10mm反射表示・安全用
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888659965200-00-90X101ケース(12巻)イエロー×ブラック90100.12--3.9N/10mm反射表示・安全用
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする