曜日別特売

カモフラージュテープ

カモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETTカモフラージュテープ - McNETT
(2件のレビュー)

ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取りはずしてもベタベタせず、あとも付きません。
伸縮性に優れ、滑り止め効果があります。
汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち粘着効果も戻るので何度でも使えます。
引っかき傷から道具を守ります。
軽量でエコノミータイプです。

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819623195501巻KRYTEC ハイランダー513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819675195031巻オブセッション513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819684195021巻シャドーグラス513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819693197011巻スノー513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
5,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819702195011巻ブレイアクアップインフィニティ513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
4,186
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24888774195501ケース(6巻)KRYTEC ハイランダー513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888790195021ケース(6巻)シャドーグラス513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888799197011ケース(6巻)スノー513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24888808195031ケース(6巻)オブセッション513.660.7ファブリック(コットン)伸縮性滑り止め用
30,720
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819632193401巻NC ビスタ ピンク513.660.6ファブリック(コットン)-滑り止め用
2,730
取扱い終了
返品不可
60819648193301巻ブレイアクアップインフィニティLT513.660.6ファブリック(コットン)-滑り止め用
2,730
取扱い終了
60819657193101巻リアルツリーエクストラLT-----滑り止め用
2,730
取扱い終了
60819666193201巻リアルツリーマックス4-----滑り止め用
2,730
取扱い終了
60819718195041巻モッシーオーク ブッシュ513.660.7ファブリック(コットン)-滑り止め用
オープン
取扱い終了
返品不可
60819727196051巻リアルツリーエクストラ-----滑り止め用
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60819693
2020-07-10
用途: 荷物の固定、一つにまとめたり

バイク、自転車などに荷物を固定したり、いくつかの小物をひとまとめにしたり。
テープ同士が張り付く、伸縮性もあり湾曲部や曲面にもなめらかに対応可能。
ゴムひもよりも使い勝手がよいです。
サンプル画像がもう少し見やすく、柄を見比べやすいと商品選択しやすいです。

対象商品 : 60819693
2018-05-23
用途: カメラレンズ保護
製造業

貼った直後は良かったですが、カメラを使っているうちに少しずつベタつき始めました。また、白っぽいものを使っていたので汚れも目立ってしまうので、次はもう少し濃い色を買う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする