曜日別特売

フック

フック - サンコー(タイタン)

安全帯用小型フックです。

用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ロック機能
材質
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819955NO.14-1フックなしスチール816-3480179
5,060
取扱い終了
60819964NO.14L--スチール816-3481185
4,620
取扱い終了
60819973NO.18Wフックなしスチール(NO.20Aのみアルミ合金)816-3482145
2,860
取扱い終了
60819982NO.2--スチール(NO.20Aのみアルミ合金)816-3483146
2,860
取扱い終了
60819998NO.20Aフックなしスチール(NO.20Aのみアルミ合金)816-3484130
3,080
取扱い終了
60820007NO.24Rフックなしスチール816-3489255
5,500
取扱い終了
60820016NO.27Cフックなしスチール(NO.20Aのみアルミ合金)816-3491108
1,760
取扱い終了
60820025NO.27Rフックなしスチール816-3492136
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする