※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の カラビナ・ナスカン
フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820016
品番
NO.27C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
安全帯用小型フックです。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
スチール(NO.20Aのみアルミ合金)
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
仕様
固定式
トラスコ品番
816-3491
全長(mm)
108
径(Φmm)
(基孔)16
フック口開き(mm)
12
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。