ゴム底安全靴 長編上 V213N

ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213N - ミドリ安全

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業など足幅3EJIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ種類安全靴靴タイプ長編上靴材質(先芯)材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層機能耐熱ブラック質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)カップ型EVA中敷半敷内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820646V213N-23.023821-7943
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820655V213N-23.523.5821-7944
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820664V213N-24.024821-7945
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820673V213N-24.524.5821-7946
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820682V213N-25.025821-7947
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820698V213N-25.525.5821-7948
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820707V213N-26.026821-7949
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820716V213N-26.526.5821-7950
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820725V213N-27.027821-7951
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60820734V213N-27.527.5821-7952
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60820743V213N-28.028821-7953
17,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60820752V213N-28.528.5821-7954
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする