曜日別特売

みやじま鳶 M207床革

みやじま鳶 M207床革 - ノサックスみやじま鳶 M207床革 - ノサックスみやじま鳶 M207床革 - ノサックスみやじま鳶 M207床革 - ノサックスみやじま鳶 M207床革 - ノサックス

足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

用途高所作業向け足幅EEEブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820856M207-T-245771-397524.5
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60820847M207-T-240771-396724
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
60820865M207-T-250771-398325
14,400
取扱い終了
代替品有
60820874M207-T-255771-399125.5
14,400
取扱い終了
代替品有
60820883M207-T-275771-403327.5
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
60820892M207-T-280771-404128
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60820847M207-T-24003803433M207床革M207-T-240 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803433高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革ノサックス1足
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
60820865M207-T-25003803458M207床革M207-T-250 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803458高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革ノサックス1足
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
60820874M207-T-25503803467M207床革M207-T-255 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803467高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革ノサックス1足
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
60820883M207-T-27503803503M207床革M207-T-275 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803503高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革ノサックス1足
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
60820892M207-T-28003803512M207床革M207-T-280 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803512高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革ノサックス1足
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする