曜日別特売

みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品

みやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックスみやじま鳶 M208(ファスナー付)JIS規格品 - ノサックス

履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

用途高所作業に足幅EEEブラック形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820908M2082301足771-405023
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60820917M2082351足771-406823.5
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60820926M2082401足771-407624
18,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60820987M2082751足771-414927.5
18,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60820935M2082451足771-408424.5
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60820944M2082501足771-409225
14,500
取扱い終了
代替品有
60820953M2082551足771-410625.5
14,500
取扱い終了
代替品有
60820962M2082601足771-411426
14,500
取扱い終了
代替品有
60820978M2082651足771-412226.5
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60820996M2082801個771-415728
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60820935M20824503803083M208(ファスナー付)M208245 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803083高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60820944M20825003803092M208(ファスナー付)M208250 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803092高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60820953M20825503803108M208(ファスナー付)M208255 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803108高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60820962M20826003803117M208(ファスナー付)M208260 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803117高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60820978M20826503803126M208(ファスナー付)M208265 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803126高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60820996M20828003803153M208(ファスナー付)M208280 高所作業用安全靴 みやじま鳶半長 ノサックス 03803153高所作業用安全靴 みやじま鳶半長ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする