曜日別特売

みやじま鳶 長編上

みやじま鳶 長編上 - ノサックスみやじま鳶 長編上 - ノサックスみやじま鳶 長編上 - ノサックスみやじま鳶 長編上 - ノサックスみやじま鳶 長編上 - ノサックスみやじま鳶 長編上 - ノサックス

足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。

用途高所作業向け足幅EEEブラック形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821014M207-230771-382723
17,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
60821023M207-235771-383523.5
17,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
60821032M207-240771-384324
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821048M207-245771-385124.5
13,900
取扱い終了
代替品有
60821057M207-260771-388626
13,900
取扱い終了
代替品有
60821066M207-270771-390827
13,900
取扱い終了
代替品有
60821075M207-275771-391627.5
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821084M207-280771-392428
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821093M207-290771-393229
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821102M207-300771-394130
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60821032M207-24003802952M207(ファスナー付)M207-240 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802952高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821048M207-24503802968M207(ファスナー付)M207-245 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802968高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821057M207-26003802995M207(ファスナー付)M207-260 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03802995高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821066M207-27003803013M207(ファスナー付)M207-270 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03803013高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821075M207-27503803022M207(ファスナー付)M207-275 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03803022高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821084M207-28003803038M207(ファスナー付)M207-280 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03803038高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60821093M207-29003803047M207(ファスナー付)M207-290 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03803047高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60821102M207-30003803056M207(ファスナー付)M207-300 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 ノサックス 03803056高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする