曜日別特売

みやじま鳶マジック

みやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックスみやじま鳶マジック - ノサックス
(1件のレビュー)

マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。

用途高所作業向け足幅3Eブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821118MIYAJIMA-M-235771-426223.5
18,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60821127MIYAJIMA-M-240771-427124
18,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60821136MIYAJIMA-M-245771-428924.5
18,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
60821145MIYAJIMA-M-250771-429725
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821154MIYAJIMA-M-260771-431926
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60821145MIYAJIMA-M-25003803214MマジックMIYAJIMA-M-250 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック ノサックス 03803214高所作業用安全靴 みやじま鳶マジックノサックス1足
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
60821154MIYAJIMA-M-26003803232MマジックMIYAJIMA-M-260 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック ノサックス 03803232高所作業用安全靴 みやじま鳶マジックノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821154
2018-04-17
用途: 機械メンテナンス高所作業時
奥野組エンジニアリング建設業・工事業

屈曲性がいいので使いやすく滑りにくい。もう少し防水が良ければなお良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする