曜日別特売

みやじま鳶マジック2

みやじま鳶マジック2 - ノサックスみやじま鳶マジック2 - ノサックスみやじま鳶マジック2 - ノサックスみやじま鳶マジック2 - ノサックスみやじま鳶マジック2 - ノサックスみやじま鳶マジック2 - ノサックス

みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。

用途高所作業向け足幅3Eブラック形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821188MIYAJIMA-M2-250771-419025
18,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
60821224MIYAJIMA-M2-275771-424627.5
18,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60821163MIYAJIMA-M2-235771-416523.5
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821172MIYAJIMA-M2-240771-417324
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821197MIYAJIMA-M2-260771-421126
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
60821206MIYAJIMA-M2-265771-422026.5
15,000
取扱い終了
代替品有
60821215MIYAJIMA-M2-270771-423827
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60821163MIYAJIMA-M2-23503803302Mマジック2MIYAJIMA-M2-235 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803302高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2ノサックス1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60821172MIYAJIMA-M2-24003803318Mマジック2MIYAJIMA-M2-240 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803318高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2ノサックス1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60821197MIYAJIMA-M2-26003803354Mマジック2MIYAJIMA-M2-260 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803354高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2ノサックス1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60821206MIYAJIMA-M2-26503803363Mマジック2MIYAJIMA-M2-265 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803363高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60821215MIYAJIMA-M2-27003803372Mマジック2MIYAJIMA-M2-270 高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 ノサックス 03803372高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2ノサックス1足
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする