KITO(キトー)
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)
5.2
トラスコ品番
494-6189
材質
特殊合金鋼
幅(mm)
(外面)48.1
長さ(m)
1
ピッチ(mm)
39.0
使用荷重(t)
5.2
破断荷重(kN)
268
チェーン線径(Φmm)
13.0
内容量
1本
注意
※吊り方(吊り角度)により使用荷重が変わります。用途に応じた荷重選定をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821994
SV2130
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください