曜日別特売

チェーンスリング100(アイタイプ)

チェーンスリング100(アイタイプ) - 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) - 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) - 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) - 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) - 象印チェンブロック

ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608220371-MFF-BKE-6.31.0
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608220461-MFF-BKE-7.11.6
18,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
608220121-MFF-BKE-102.5
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608220281-MFF-BKE-134.2
44,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608221071-MFF-YE-166.3
101,500
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608221161-MFF-YE-2010.0
225,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする