曜日別特売

チェーンスリング100(ピンタイプ)

チェーンスリング100(ピンタイプ) - 象印チェンブロック

丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1168材質スチール質量(kg)26.6タイプ1本吊りチェーン線径(Φmm)20.0使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)有効長l(m)2.0内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608222921-MFF-YP-20
136,500
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする