象印チェンブロック
チェーンスロング100(アイタイプ)
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途
荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)
1.0
仕様
ロッキングフック
トラスコ品番
753-1028
材質
スチール
質量(kg)
2
チェーン線径(Φmm)
6.3
有効長l(m)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822308
1-MFF-SHE-6.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください