ユタカメイク
PPロープドラム巻
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途
漁業、荷役、一般作業
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822405
PRP-6
12
100
ポリプロピレン
カッチ色
6360
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
60822414
PRP-7
3
300
ポリプロピレン
カッチ色
1590
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822423
PRP-8
4
200
ポリプロピレン
カッチ色
1790
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822432
PRP-9
5
200
ポリプロピレン
カッチ色
2710
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822448
PRP-10
6
200
ポリプロピレン
カッチ色
3640
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822457
PRP-5
9
150
ポリプロピレン
カッチ色
5850
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください