ユタカメイク
タストンロープ ブルー ドラム巻
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途
漁業・船舶用・各種荷縛り用
材質
ポリプロピレン
種類
2×3ツ打
色
青
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
754-1449
質量(g)
6560
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822466
PRVP-62
12
100
ポリプロピレン
2×3ツ打
青
ドラム巻
6560
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください