曜日別特売

タストンロープ ブルー ドラム巻

タストンロープ ブルー ドラム巻 - ユタカメイクタストンロープ ブルー ドラム巻 - ユタカメイクタストンロープ ブルー ドラム巻 - ユタカメイク

安価で軽量・強度に優れたロープです。

用途漁業・船舶用・各種荷縛り用材質ポリプロピレン種類2×3ツ打包装形態ドラム巻トラスコ品番754-1431質量(g)6190長さ(m)150太さ(Φmm)9内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822475PRVP-529150ポリプロピレン2×3ツ打ドラム巻6190
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする