ユタカメイク
シート 採光性めかくしシート
光を透かし明るさを取り込むことが可能です。
メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
用途
ベランダの目隠し、間仕切りなど
特性
採光
厚さ(mm)
0.28
材質
シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
約20
引張強度(N/5cm)
縦310/340
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822798
B-315
794-4021
0.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60822807
B-316
794-4039
0.7
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください